START INTERNATIONAL Máy cắt cạnh tròn TBC50R
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cutter |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Chiều dài cắt | tốc độ thức ăn chăn nuôi | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tối đa Chiều rộng cắt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04 đến 394 " | 21 inch/giây. | 19 " | 13 " | Máy cắt vật liệu không kết dính | 17 " | 4.33 " | €6,755.98 | ||
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60 đến 394 " | 21 inch/giây. | 15 " | 13 " | Máy cắt vật liệu nóng không kết dính | 20 " | 3.54 " | €9,298.10 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 đến 984 " | 21 inch/giây. | 15 " | 13 " | Máy cắt vật liệu nóng không kết dính | 20 " | 1.18 " | €13,788.27 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6 đến 394 " | 26 miếng/phút | 27 " | 37 " | Máy cắt vật liệu không kết dính | 20 " | - | €13,857.35 | ||
TBC50LH / Không khí | 120V | 0.6 đến 394 " | 26 miếng/phút | 27 " | 37 " | Máy cắt vật liệu không dính bằng khí nén | 20 " | - | €15,809.77 | ||
TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04 đến 394 " | 21 inch/giây. | 15 " | 13 " | Máy cắt vật liệu không kết dính | 20 " | 4.33 " | €9,450.08 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 đến 394 " | 21 inch/giây. | 16 " | 16 " | Máy cắt vật liệu nóng không kết dính | 20 " | 3.54 " | €9,754.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.