START INTERNATIONAL Máy cắt vật liệu TBC50HW, 0.60 inch đến 328 ft. Chiều dài cắt, tối đa 2.76 inch. Chiều rộng cắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cutter |
Chiều dài cắt | 0.60 đến 328 " |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 21 inch/giây. |
Tối đa Chiều rộng cắt | 2.76 " |
tối đa. Độ dày bên ngoài | 0.75 " |
tối đa. Đường kính trục lăn | 18 " |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Chiều dài cắt | tốc độ thức ăn chăn nuôi | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tối đa Chiều rộng cắt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04 đến 394 " | 21 inch/giây. | 19 " | 13 " | Máy cắt vật liệu không kết dính | 17 " | 4.33 " | €6,755.98 | ||
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60 đến 394 " | 21 inch/giây. | 15 " | 13 " | Máy cắt vật liệu nóng không kết dính | 20 " | 3.54 " | €9,298.10 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 đến 984 " | 21 inch/giây. | 15 " | 13 " | Máy cắt vật liệu nóng không kết dính | 20 " | 1.18 " | €13,788.27 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6 đến 394 " | 26 miếng/phút | 27 " | 37 " | Máy cắt vật liệu không kết dính | 20 " | - | €13,857.35 | ||
TBC50LH / Không khí | 120V | 0.6 đến 394 " | 26 miếng/phút | 27 " | 37 " | Máy cắt vật liệu không dính bằng khí nén | 20 " | - | €15,809.77 | ||
TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04 đến 394 " | 21 inch/giây. | 15 " | 13 " | Máy cắt vật liệu không kết dính | 20 " | 4.33 " | €9,450.08 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 đến 394 " | 21 inch/giây. | 16 " | 16 " | Máy cắt vật liệu nóng không kết dính | 20 " | 3.54 " | €9,754.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.