START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn điện LDX8025, Chiều rộng lớp lót 0.25 đến 8 inch, Chiều dài nhãn 0.125 đến 12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
Ampe @ 50 Hz | 0.4A |
Ampe @ 60 Hz | 0.75A |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 2 inch/giây. |
Chiều cao | 10.4 " |
Chiều dài nhãn | 0.125 đến 12 " |
Chiều dài | 14.4 " |
Chiều rộng lớp lót | 0.25 đến 8 " |
Công suất cuộn | 12 " |
Điện áp @ 50 Hz | 220 đến 240V AC |
Điện áp @ 60 Hz | AC 100 / 115V |
Chiều rộng | 14.9 " |
Mô hình | Ampe @ 50 Hz | Địa cốt lõi. | tốc độ thức ăn chăn nuôi | Chiều dài nhãn | Vật chất | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDX8050 | 1.8A | 3" | 3.9 inch/giây. | 0.50 đến 12 " | Thép không gỉ và nhôm | 110/115 | €1,084.32 | |
LDX8050C | 1.8A | 3" | 3.9 inch/giây. | 0.50 đến 12 " | Thép không gỉ và nhôm | 110/115 | €1,169.86 | |
LDX8100 | 2A | 1 "và 3" | 7.8 inch/giây. | 0.50 đến 12 " | Nhôm Anodized | 110 / 115V AC, 2.5A 60Hz | €1,159.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.