START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn điện LD8025, Chiều rộng lót 0.25 đến 5 inch, Chiều dài nhãn 0.125 đến 12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 3.9 inch/giây. |
tần số | 50 / 60Hz |
Chiều cao | 10.4 " |
Chiều dài nhãn | 0.5 đến 12 " |
Chiều dài | 14.4 " |
Chiều rộng lớp lót | 0.25 đến 5 " |
Công suất cuộn | 12 " |
điện áp | 100 / 120V |
Chiều rộng | 11.9 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.