STARRETT Bộ kết hợp C11HC-6-4R, 6 inch, nhăn đen, chia độ 4R - 3 chiếc
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quảng trường kết hợp |
Kết thúc lưỡi | Satin Chrome |
Chiều dài lưỡi | 6" |
Vật liệu lưỡi | Thép tôi cứng và tôi luyện |
Kết thúc | Nếp nhăn đen |
Loại tốt nghiệp | 4R |
Tốt nghiệp | Giây thứ 8/16/32 giây / 64 giây |
Vật liệu đầu | Gang thep |
Loại đầu | Quảng trường, Trung tâm |
Số lượng các mảnh | 3 |
UPC | 049659563634 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.45 |
Mã HS | 9017800000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài lưỡi | Kết thúc | Vật liệu đầu | Loại đầu | Mục | Số lượng các mảnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11H-4-4R | 4" | Nếp nhăn đen | Gang thep | Square | Quảng trường kết hợp | 2 | €160.48 | ||
C33HC-6-4R | 6" | Men đen mịn | Thép | Đầu vuông, Đầu giữa | Quảng trường kết hợp | 3 | €346.63 | ||
C435-12-4R | 12 " | Nếp nhăn đen | Gang thep | Hình vuông, Trung tâm, Thước đo góc | Bộ hình vuông kết hợp | 4 | €452.79 | ||
11H-6-16R | - | - | - | - | Bộ hình vuông kết hợp | - | €175.85 | RFQ
| |
11H-4-4R | - | - | - | - | Bộ hình vuông kết hợp | - | €142.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.