Starrett B565a | Đồng thau Drive Pin Punch 1/16 Inch Mẹo dài 4 inch | 3aet1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT B565A Đục chân pin bằng đồng thau 1/16 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQD 3AET1 / 12465

STARRETT B565A Chốt ổ đĩa bằng đồng thau Đục lỗ 1/16 inch Đầu 4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AC8HQD Model: B565ATham chiếu chéo: 3AET1 / 12465
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
€17.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục ghim ổ đĩa bằng đồng thau
Xây dựngBrass Punch w / Knurled Grip
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài4"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 16 "
UPC049659124651

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9017208080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kích thước đóng dấu trên đầu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngThiết kếChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
STARRETT B248B Đục chân bằng đồng thau 3/16 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BĐồng thau Punch w / Tay nắm thép đenMảnh ghép8"3 / 16 "€18.81
STARRETT B248C Pin ổ đĩa bằng đồng thau Punch 1/4 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CĐồng thau Punch w / Tay nắm thép đenMảnh ghép8"1 / 4 "€20.58
STARRETT B248E Đục chân bằng đồng thau 3/8 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC8HQB 3AER8/12463 B248EĐồng thau Punch w / Tay nắm thép đenMảnh ghép8"3 / 8 "€23.03
STARRETT B565B Đục chân pin bằng đồng thau 3/32 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BBrass Punch w / Knurled Grip1 mảnh4"3 / 32 "€16.54
STARRETT B565F Đục chân pin bằng đồng thau 7/32 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FBrass Punch w / Knurled Grip1 mảnh4"7 / 32 "€16.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT B565A Chốt ổ đĩa bằng đồng thau Đục lỗ 1/16 inch Đầu 4 inch Chiều dài
€17.34 /đơn vị