STARRETT 82243 Đế tấm bề mặt, cán, kích thước 48 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đế tấm bề mặt |
Chiều dài | 48 " |
Chiều dài tấm | 48 " |
Chiều rộng tấm | 72 " |
Bảng thông số sản phẩm | starrett-80601.pdf |
Kiểu | Lăn |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 127.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
82220 | Đế tấm bề mặt | 12 " | Văn phòng phẩm | 18 " | €1,318.50 | |
82224 | Đế tấm bề mặt | 18 " | Văn phòng phẩm | 24 " | €1,372.49 | |
82226 | Đế tấm bề mặt | 24 " | Văn phòng phẩm | 24 " | €1,410.01 | |
82228 | Đế tấm bề mặt | 24 " | Văn phòng phẩm | 36 " | €1,858.50 | |
82266 | Đế tấm bề mặt | 30 " | Văn phòng phẩm | 48 " | €1,888.50 | |
82232 | Đế tấm bề mặt | 36 " | Văn phòng phẩm | 36 " | €1,938.00 | |
82234 | Đế tấm bề mặt | 36 " | Văn phòng phẩm | 48 " | €2,039.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.