Chỉ báo kiểm tra từ cuối cùng Starrett ; 711gcsz | 2zuj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 711GCSZ Chỉ báo Kiểm tra Mặt số Đường kính 1 inch 0.001 In | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943

STARRETT 711GCSZ Chỉ báo Kiểm tra Mặt số Đường kính 1 inch 0.001 In

Trong kho
Khoản mục: AC4GZC phần: 711GCSZTham chiếu chéo: 2ZUJ7 / 52943
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
€540.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kiểm tra quay số
Loại mangTrơn
Địa chỉ liên hệ.0.120 "
quay số màuMàu trắng nửa bóng
Quay số Đọc0-15-0
Kích thước quay số1"
Tốt nghiệp0.001 "
Kiểu chỉ báoNgang
Phạm vi0 đến 0.03 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.0300 "
ReadingCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ chỉ thị ngang được trang bị điểm tiếp xúc bánh cóc mạ crom cứng để kiểm tra các phôi gia công về sự biến dạng bề mặt và các vết chảy trong các ứng dụng gia công, kiểm tra và bố trí
  • Mặt số bóng mờ dễ đọc để đọc chính xác và thân hình ống có thể xoay để dễ dàng lắp bằng giá đỡ ma sát hoặc kẹp thân
  • Có một hành động đòn bẩy trang sức để đảm bảo hoạt động trơn tru
  • Mặt số cân bằng có mặt màu trắng với bóng nửa vàng để đọc chính xác khi được sử dụng với gương hoặc trong ứng dụng đồ gá có lỗ khoan và công tắc đảo chiều dương để thay đổi hướng đọc
  • Đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu về độ chính xác và hiệu suất của các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, cũng như có thể truy xuất nguồn gốc của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốTốt nghiệpBao gồmGiá cả
STARRETT 711LCSZ Chỉ báo kiểm tra từ cuối cùng, Đường kính 1 inch, 0.0005 In | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Chỉ báo Hoàn thành với tất cả các tệp đính kèm€563.68
Chỉ báo kiểm tra quay số STARRETT 711HSAZ 0.030 Inch 0.0005 Grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Chỉ báo có chuôi vạn năng, tay đòn dài và ngắn, kẹp thân€371.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 711GCSZ Chỉ báo Kiểm tra Mặt số Đường kính 1 inch 0.001 In
€540.80 /đơn vị