Starrett 700a | 52909 | Micromet bên trong 0.2 đến 1.2 inch | 5uac1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 700A Bên trong Panme 0.2 đến 1.2 In | AE6MVU 5UAC1 / 52909

STARRETT 700A Bên Trong Panme 0.2 Đến 1.2 In

Trong kho
Khoản mục: AE6MVU phần: 700ATham chiếu chéo: 5UAC1 / 52909
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
€802.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme bên trong
cái deuốn cong
Vật liệu đeThép cứng
Khóa loại hạtĐinh ốc
Chuyển động của vít1"
Số lượng đồng hồ đo1
Số lượng que đo1
Phạm vi0.2 đến 1.2 "
Độ phân giải0.001 "
Đầu ra SPCKhông
Con quayuốn cong
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimblema sát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Panme đo bên trong Starrett 700A có các ngàm kiểu thước cặp và thang đo Vernier hệ mét được sử dụng để thực hiện các phép đo kích thước bên trong nhanh chóng và chính xác, chẳng hạn như đường kính bên trong của lỗ. Nó có thân máy bằng thép cứng với bề mặt đọc bằng crôm sa tanh chống lóa và chống ăn mòn.
  • Panme đo Starrett này có một ống ma sát mịn giúp điều chỉnh nhanh chóng trong khi vẫn có các kết quả đo nhất quán. Nó có phạm vi đo từ 0.2 - 1.2 inch, với độ phân giải 0.001 inch và một vít khóa để giữ các phép đo tại chỗ.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcái deMụcPhạm viQue Dia.Con quayGiá cả
Bộ Micrometer bên trong STARRETT 128AZ 6 đến 78 In | AE6MVP 5UAA7 / 64375 128AZuốn congBộ Micrometer bên trong6 đến 7 "0.625 "-€4,787.55
Bộ Panme đo bên trong STARRETT 823CZ 4 đến 24 In | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZBằng phẳngBộ Micrometer bên trong4 đến 24 "0.375 "-€1,095.24
Bộ Panme đo bên trong STARRETT 823DZ 4 đến 32 In | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZuốn congBộ Micrometer bên trong4 đến 32 "0.375 "-€1,207.49
STARRETT 700B Bên trong Panme 1 đến 2 In | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BBằng phẳngPanme bên trong1 đến 2 "-Bằng phẳng€921.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 700A Bên Trong Panme 0.2 Đến 1.2 In
€802.50 /đơn vị