Starrett 66b | 57097 | Máy đo độ dày 0.0015-0.035 In | 4cen4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 66B Độ dày Gage 0.0015-0.035 In | AD6XDY 4CEN4 / 57097

STARRETT Thước đo độ dày 66B 0.0015-0.035 In

Trong kho
Khoản mục: AD6XDY Model: 66BTham chiếu chéo: 4CEN4 / 57097
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
€155.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGage dày
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Xây dựngThép công cụ tôi luyện
Sảnh
Thiết bị khóa
Số lượng lá31
Phạm vi0.0015 đến 0.035 "
Kích thước của lá1/2 x 3-1/32"
UPC0049659570977

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy đo độ dày STARRETT 666-15 | CU4PDD 30C298 666-15€79.60
Máy đo độ dày STARRETT 666-9 | CU4PDE 30C293 666-9€70.64
Máy đo độ dày STARRETT 666-7 | CU4PDG 30C291 666-7€79.10
Máy đo độ dày STARRETT 666-17 | CU4PDJ 30C301 666-17€72.69
Máy đo độ dày STARRETT 666M-10 | CU4PDK 30C314 666M-10€111.05
Máy đo độ dày STARRETT 666-10 | CU4PDL 30C294 666-10€74.38
Máy đo độ dày STARRETT 666-6 | CU4PDP 30C290 666-6€80.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Thước đo độ dày 66B 0.0015-0.035 In
€155.73 /đơn vị