Starrett 667-24 | Máy Đo Độ Dày 0.024 Inch 1/2 X 12 In | 5uaf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 667-24 Độ dày Gage 0.024 Inch 1/2 x 12 In | AE6MXD 5UAF3 / 52862

STARRETT Thước đo độ dày 667-24 0.024 Inch 1/2 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AE6MXD Mẫu: 667-24Tham chiếu chéo: 5UAF3 / 52862
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
€5.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGage dày
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Xây dựngThép tôi luyện
Sảnh
Thiết bị khóaKhông
Số lượng lá1
Phạm vi0.024 "
Kích thước của lá1/2 X 12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
STARRETT 572A Máy đo độ dày 22 lá thẳng | AC4HJF 2ZVE4 / 57098 572A0.0015 đến 0.035 "€182.45
STARRETT 667-1 1/2 Gage 0.0015 Inch 1/2 x 12 In | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "€7.31
STARRETT 667-2 1/2 Gage 0.0025 Inch 1/2 x 12 In | AE6MWE 5UAD1 / 52840 667-2 1 / 20.0025 "€7.42
STARRETT 667-27 Độ dày Gage 0.027 Inch 1/2 x 12 In | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "€5.36
STARRETT 667-28 Độ dày Gage 0.028 Inch 1/2 x 12 In | AE6MXH 5UAF7 / 52866 667-280.028 "€4.95
STARRETT 667-29 Độ dày Gage 0.029 Inch 1/2 x 12 In | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "€5.38
Máy đo độ dày STARRETT 172E thẳng 0.002-0.015 In | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002 đến 0.015 "€162.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Thước đo độ dày 667-24 0.024 Inch 1/2 x 12 In
€5.36 /đơn vị