Starrett 5006bz-14/350 | 5uah7 | Caliper điện tử kỹ thuật số 14589 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 5006BZ-14/350 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 14 In | AE6MYE 5UAH7 / 14589

STARRETT 5006BZ-14/350 Thước cặp điện tử kỹ thuật số 0 đến 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6MYE phần: 5006BZ-14/350Tham chiếu chéo: 5UAH7 / 14589

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€2,607.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaliper điện tử kỹ thuật số
tính chính xác+/-0.002"/0.05 mm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khaygỗ
Độ sâu hàm3.94 "
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 14"/0 đến 350 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9017304000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu ra SPCtính chính xácKhayMụcĐộ sâu hàmVật chấtPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
Thước cặp kỹ thuật số STARRETT 799AZ-40/1000, Phạm vi 0 - 40 inch, Hàm kiểu ngòi | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Không+/-0.003"/0.07 mmnhựaThước cặp điện tử4"-0 đến 1000mm0.0005 "/0.0100 mm€2,952.47
STARRETT B5000BZ-24/600 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 24 In | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmgỗCaliper điện tử kỹ thuật số4.92 "Carbon Fiber0 đến 24"/0 đến 600 mm0.0005 "/0.01 mm€2,784.60
STARRETT B5000BZ-40/1000 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 40 In | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000+/-0.003"/0.07 mmgỗCaliper điện tử kỹ thuật số4.92 "Carbon Fiber0 đến 40"/0 đến 1000 mm0.0005 "/0.01 mm€3,500.48
STARRETT 5002BZ-16/400 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 16 In | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400+/-0.002"/0.05 mmgỗCaliper điện tử kỹ thuật số4.92 "Carbon Fiber0 đến 16"/0 đến 400 mm0.0005 "/0.01 mm€3,609.41
STARRETT 5002BZ-24/600 Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 24 In | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmgỗCaliper điện tử kỹ thuật số4.92 "Carbon Fiber0 đến 24"/0 đến 600 mm0.0005 "/0.01 mm€2,513.15
Thước cặp kỹ thuật số điện tử STARRETT 798B-6/150 W/SLC, Phạm vi 0 - 6", Độ sâu hàm 1-1/2" | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLC-nhựaCaliper điện tử kỹ thuật số1.5 "Thép không gỉ0 đến 6"/0 đến 150 mm0.0005 "/0.01 mm€647.01
STARRETT 798B-8/200 W / SLC Thước cặp kỹ thuật số điện tử 0 đến 8 inch | AE6NAZ 5UAU0 / 12524 798B-8/200 W / SLC-nhựaCaliper điện tử kỹ thuật số1.88 "Thép không gỉ0 đến 8"/0 đến 200 mm0.0005 "/0.01 mm€763.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 5006BZ-14/350 Thước cặp điện tử kỹ thuật số 0 đến 14 inch
€2,607.10 /đơn vị