vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 486P-1 Loại lưỡi Micrometer 1 inch Ratchet | AC4GUG 2ZTY5 / 52499

STARRETT 486P-1 Loại Panme Micromet 1 inch Ratchet

Trong kho
Khoản mục: AC4GUG phần: 486P-1Tham chiếu chéo: 2ZTY5 / 52499
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
€948.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo lưỡi
cái deLưỡi
Vật liệu đeThép
hoạt độngKỹ thuật số cơ khí
Phạm vi0 đến 1 "
Độ phân giải0.001 "
Đầu ra SPCKhông
Con quayLưỡi
Vật liệu trục chínhThép
Kích thước trục chính0.030 "
thimbleMáy gia tốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảithimbleGiá cả
Panme đo lưỡi STARRETT 486P-2 1-2 inch 0.001 inch Res | AE6MLF 5TZZ0 / 52501 486P-21 đến 2 "0.001 "Trơn€1,018.79
Panme đo lưỡi STARRETT 486P-3 2-3 inch 0.001 inch Res | AE6MLG 5TZZ1 / 52503 486P-32 đến 3 "0.001 "Trơn€1,032.81
Panme đo lưỡi STARRETT 486P-4 3-4 inch 0.001 inch Res | AE6MLH 5TZZ2 / 52505 486P-43 đến 4 "0.001 "Trơn€895.47
Panme đo loại lưỡi kỹ thuật số STARRETT 786.1P-1, Phạm vi từ 0 inch đến 1 inch, Ip67 | CH6MRU 60KC65 786.1P-10" đến 1", 0 đến 25.4 mm0.00005 "/0.001 mm-€1,576.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 486P-1 Loại Panme Micromet 1 inch Ratchet
€948.41 /đơn vị