Starrett 445bz-12rl | Micromet Độ Sâu 0-12 Inch Đế 4 Inch | 5uah0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Panme đo độ sâu STARRETT 445BZ-12RL 0-12 inch Đế 4 inch | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT Panme đo độ sâu 445BZ-12RL Đế 0-12 inch 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6MXX phần: 445BZ-12RLTham chiếu chéo: 5UAH0 / 67118
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
€1,201.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở4"
Phong cách cơ sởFull
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khóa loại hạtNhẫn
Số lượng que đo12
Phạm vi0 đến 12 "
Độ phân giải0.001 "
Que Dia.5 / 32 "
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet
UPC049659671186

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.49
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)43.43
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS9017304000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Starrett 445BZ-12RL là bộ panme đo độ sâu cơ học có chứa bánh cóc kết hợp và bộ tăng tốc để điều chỉnh áp suất đồng đều và nhanh hơn, đai ốc khóa kiểu vòng, chốt chặn bánh cóc và 12 thanh đo có đường kính 5/32 inch (4 mm).
  • Panme đo độ sâu Starrett này có phạm vi đo từ 0 - 12 inch và được sử dụng để đo độ sâu của lỗ, khe và rãnh với độ chính xác +/- 0.001 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ sởPhạm viGiá cả
Máy đo độ sâu STARRETT 445DZ-9RL | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0 đến 9 "€958.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Panme đo độ sâu 445BZ-12RL Đế 0-12 inch 4 inch
€1,201.40 /đơn vị