Starrett 3753a-8/200 | 12259 | Máy đo độ sâu điện tử 0 đến 8 inch | 5uag2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 3753A-8/200 Máy đo độ sâu điện tử 0 đến 8 In | AE6MXN 5UAG2 / 12259

STARRETT 3753A-8/200 Thước đo độ sâu điện tử 0 đến 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6MXN phần: 3753A-8/200Tham chiếu chéo: 5UAG2 / 12259
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
€621.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ sâu điện tử
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở2.75 "
Phong cách cơ sởFull
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Khóa loại hạtTrượt
Số lượng que đo1
Phạm vi0 đến 8"/0 đến 200 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9017304000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ sởPhạm viĐộ phân giảiĐầu ra SPCGiá cả
STARRETT 3753A-6/150 Chiều sâu điện tử 6 inch 2 đế 3/4 inch | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0 đến 6"/0 đến 150 mm0.00005 "/0.001 mmKhông€583.54
STARRETT 5004BZ-24/600 Máy đo độ sâu điện tử 0 đến 24 In | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 đến 24"/0 đến 600 mm0.0005 "/0.01 mm€2,390.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 3753A-8/200 Thước đo độ sâu điện tử 0 đến 8 inch
€621.98 /đơn vị