Starrett 3751az-6/150 | 12221 | Máy Đo Chiều Cao Điện Tử 6 In | 2zug7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 3751AZ-6/150 Gage chiều cao điện tử 6 In | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221

STARRETT 3751AZ-6/150 Thước đo chiều cao điện tử 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4GYJ phần: 3751AZ-6/150Tham chiếu chéo: 2ZUG7 / 12221
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
€575.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều cao Gage
tính chính xác+/- 0.001 "
Căn cứGang thep
Pin(1) CR3 2032 vôn
Xây dựngThép không gỉ cứng
Giao diệnLCD
Cơ chếCuộn ngón tay cái
Phạm vi0 đến 6"/0 đến 150 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
KiểuKỹ thuật số điện tử
UPC049659122213

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS9017308000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Vít (Kẹp Lever Locks Scriber ở mọi vị trí)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácPhạm viGiá cả
STARRETT 3752-12 / 300 Máy đo độ cao điện tử với đầu ra 12 In | AC4GYK 2ZUG8/68815 3752-12/300+/- 0.0015 "0 đến 12"/0 đến 300 mm€1,209.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 3751AZ-6/150 Thước đo chiều cao điện tử 6 inch
€575.06 /đơn vị