vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Panme đo ngoài kỹ thuật số STARRETT 3732XFL-2, Phạm vi 1 đến 2 inch, Độ chính xác +/- 0.0001 Inch, phẳng | AE6NAM 5UAR9/12269

STARRETT Panme đo ngoài kỹ thuật số 3732XFL-2, phạm vi 1 đến 2 inch, độ chính xác +/- 0.0001 inch, phẳng

Trong kho
Mục: AE6NAM phần: 3732XFL-2Tham chiếu chéo: 5UAR9 / 12269
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
€407.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme kỹ thuật số điện tử
tính chính xác± 0.0001 "
Vật liệu đeCacbua
pin Included
Loại thứ nguyênInch
Màn hìnhLCD có độ tương phản cao
Bao gồmVỏ, Cờ lê chìa khóa
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Khóa loại hạtNhẫn
Phạm vi đo lường1 "thành 2"
Loại hoạt độngKỹ thuật số
Bảng thông số sản phẩmstarrett-3732xfl-1.pdf
Phạm vi1 "thành 2"
Độ phân giải0.00005 "
Hình dạngBằng phẳng
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Đường trục chính.1 / 4 "
Vật liệu trục chínhCacbua
thimblema sát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS9017304000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Panme điện tử Starrett 3732XFL-2 lý tưởng để đo kích thước bên ngoài của phôi hoàn chỉnh và sản phẩm cuối cùng. Nó có khả năng đưa công cụ về mức XNUMX ở bất kỳ vị trí nào, bảo toàn và hoàn nguyên về mức XNUMX thực sự của micromet và tự động tắt nguồn. Panme kỹ thuật số bên ngoài này được sử dụng trong các thuộc tính trong cài đặt sản xuất, đảm bảo chất lượng và kiểm tra trong bối cảnh gia công kim loại và công nghiệp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Panme kỹ thuật số bên ngoài này có được bọc kín không?

A. Nó đi kèm với hộp đựng để tăng cường an toàn và vận chuyển.

Q. Làm thế nào để điều chỉnh micromet điện tử Starrett 3732XFL-2?

A.

  • Trong trường hợp bất kỳ sự lỏng lẻo nào xuất hiện trong ren vít trục chính do sử dụng kéo dài và đai ốc trục chính bị mòn, bước đầu tiên là rút ống lót lại. Tiếp theo, đưa cờ lê vào rãnh của đai ốc điều chỉnh và siết chặt nó một cách thận trọng ở mức cần thiết để loại bỏ hiện tượng hở.
  • Sau khi loại bỏ tỉ mỉ tất cả bụi bẩn hoặc mảnh vụn khỏi bề mặt đo của cả đe và trục xoay, hãy cho chúng tiếp xúc. Sau đó, lắp cờ lê vào khe nhỏ trên ống bọc ngoài.
  • Bây giờ thao tác ống bọc cho đến khi đường thẳng trên ống bọc trùng với đường số XNUMX trên ống lót.

Hỏi: Panme điện tử này cần những bước bảo trì nào?

A. Thường xuyên kiểm tra đe đo, trục xoay và màn hình kỹ thuật số xem có dấu hiệu mòn hoặc hư hỏng nào không. Nếu cần, hãy bôi trơn nhẹ các bộ phận chuyển động theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bảo quản micromet ở môi trường khô ráo, sạch sẽ khi không sử dụng.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
Panme điện tử STARRETT 3732XFL-3, phạm vi 2 đến 3 inch | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 đến 3"/50 đến 75 mm0.00005 "/0.001 mm€541.46
Panme điện tử STARRETT 3732XFL-4, phạm vi 3 đến 4 inch | AE6NAP 5UAT1/12271 3732XFL-43 đến 4"/75 đến 100 mm0.00005 "/0.001 mm€610.39
Panme điện tử STARRETT 3732XFL-5, phạm vi 4 đến 5 inch | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 đến 5"/100 đến 125 mm0.0001 "/0.001 mm€821.84
Panme điện tử STARRETT 3732XFL-6, phạm vi 5 đến 6 inch | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,073.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Panme đo ngoài kỹ thuật số 3732XFL-2, phạm vi 1 đến 2 inch, độ chính xác +/- 0.0001 inch, phẳng
€407.82 /đơn vị