Starrett 25-441/5j | 53293 | Chỉ báo quay số, Quay số liên tục, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-100 | 2zuh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chỉ báo quay số STARRETT 25-441/5J, Quay số liên tục, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-100 | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT Chỉ báo quay số 25-441/5J, Quay số liên tục, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-100

Trong kho
Khoản mục: AC4GYU phần: 25-441 / 5JTham chiếu chéo: 2ZUH8 / 53293
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
€334.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiTháng Bảy
Loại mangNgọc
Vòng biNgọc
BezelĐiều chỉnh
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màutrắng
Địa chỉ liên hệ.1 / 4 "
Kiểu điểm liên hệBanh
Thiết kếAGD2
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2.25 "
Kết thúcSatin Chrome
Tốt nghiệp0.001 "
Phạm vi0 đến 0.5 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.100 "
Readingliên tiếp
UPC0049659532937

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm tiếp xúc (0.250 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
Chỉ báo quay số STARRETT 25-2041J, Phạm vi 2 inch, Đọc quay số 0-100 | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 đến 2 "€606.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Chỉ báo quay số 25-441/5J, Quay số liên tục, Phạm vi 0.5 inch, Đọc quay số 0-100
€334.77 /đơn vị