vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 248E Ổ pin Punch 3/8 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC4HKU 2ZVJ5 / 51185

STARRETT 248E Drive Pin Punch 3/8 Inch Tip Chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4HKU phần: 248ETham chiếu chéo: 2ZVJ5 / 51185
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
€17.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ Pin punch
Xây dựngThép công cụ cứng
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài8"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8205598000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Knurled

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
STARRETT 248A Ổ pin Punch 1/8 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC4HKP 2ZVJ1 / 51181 248A8"1 / 8 "€18.03
STARRETT 248B Ổ pin Punch 3/16 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC4HKQ 2ZVJ2 / 51182 248B8"3 / 16 "€17.78
STARRETT 248C Ổ pin Punch 1/4 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC4HKR 2ZVJ3 / 51183 248C8"1 / 4 "€18.18
STARRETT 248D Ổ Pin Punch 5/16 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC4HKT 2ZVJ4 / 51184 248D8"5 / 16 "€17.88
STARRETT 565A Ổ Pin Punch 1/16 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC4HKZ 2ZVK1 / 52578 565A4"1 / 16 "€12.85
STARRETT 565B Ổ pin Punch 3/32 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC4HLA 2ZVK2 / 52579 565B4"3 / 32 "€12.94
STARRETT 565C Ổ Pin Punch 1/8 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC4HLB 2ZVK3 / 52580 565C4"1 / 8 "€13.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT 248E Drive Pin Punch 3/8 Inch Tip Chiều dài 8 inch
€17.90 /đơn vị