STARRETT 220MXRL-25 Panme đo đe có thể hoán đổi cho nhau 0-25mm
Khoản mục: AE6MKY
phần: 220MXRL-25Tham chiếu chéo: 5TZY3 / 65050
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Panme Mul-T-Anvil |
cái de | Có thể hoán đổi cho nhau |
Vật liệu đe | Thép |
Khóa loại hạt | Nhẫn |
hoạt động | Kỹ thuật số cơ khí |
Phạm vi | 0 đến 25mm |
Độ phân giải | 0.01mm |
Đầu ra SPC | Không |
Con quay | Bằng phẳng |
Vật liệu trục chính | Thép |
thimble | Ratchet |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 9017304000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Phạm vi | Độ phân giải | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
220XRL-1 | 0 đến 1 " | 0.001 " | €634.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.