Máy đột tâm tự động Starrett 18aa | 2zve8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đục lỗ trung tâm tự động STARRETT 18AA, Chiều dài 4 inch, Đường kính 7/16 inch. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT Cú đấm trung tâm tự động 18AA, chiều dài 4 inch, đường kính 7/16 inch.

Trong kho
Khoản mục: AC4HJK phần: 18AATham chiếu chéo: 2ZVE8 / 50119
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
€83.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm cú đấm tự động
Điều chỉnh
đường kính9 / 16 "
Kết thúcCó khía
Chiều dài4"
Vật chấtTay cầm bằng thép, Điểm thép cacbon cao
Số lượng các mảnh1
Điểm0.007 "
Bảng thông số sản phẩmstarrett-18aa.pdf
UPC0049659501193

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS9017208080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đục trung tâm tự động Starrett 18AA có chức năng vận hành bằng tay đơn để đục lỗ khởi động và tạo vết lõm trên phôi
  • Được tích hợp với một tay cầm bằng thép có bề mặt hoàn thiện có khía và một đầu bằng thép cacbon cao (0.007 inch) để tạo ra các vết lõm mà không bị nổi bật
  • Chức năng điều chỉnh độ dài cho độ dài đầu mong muốn
  • Tạo ra lực thổi tối đa 1 lb

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiVật chấtGiá cả
Máy đục lỗ tâm tự động STARRETT 18A, Đường kính 9/16 inch, Chiều dài 5 inch | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Thép€85.51
Máy đột tâm tự động STARRETT 18C, hành trình có thể điều chỉnh, đường kính 11/16 inch. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Tay cầm bằng thép, Điểm thép cacbon cao€101.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Cú đấm trung tâm tự động 18AA, chiều dài 4 inch, đường kính 7/16 inch.
€83.08 /đơn vị