Stant 10331 | Nắp tản nhiệt an toàn 16 Psi Metal | 35pa45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp tản nhiệt an toàn STANT 10331 16 psi Metal | AH4WVB 35PA45

STANT 10331 Nắp bộ tản nhiệt an toàn 16 psi Kim loại

Trong kho
Khoản mục: AH4WVB phần: 10331Tham chiếu chéo: 35PA45

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€8.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp tản nhiệt an toàn
Loại dây buộcCảm ơn
Để sử dụng trênCổ cỡ A
KhóaKhông
Vật chấtKim loại
Phạm vi áp14 đến 18 lb.
Xêp hạng16 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐể sử dụng trênPhạm vi ápXêp hạngGiá cả
Nắp tản nhiệt an toàn STANT 10330 Kim loại 14 đến 18 lbs | AH4WVC 35PA46 10330Cổ cỡ A14 đến 18 lb.16 psi€8.89
Nắp tản nhiệt an toàn STANT 10329 13 psi Metal | AH4WVD 35PA47 10329Cổ cỡ A12 đến 16 lb.13 psi€8.89
Nắp tản nhiệt an toàn STANT 10327 12 đến 16 lbs Kim loại | AH4WVE 35PA48 10327Cổ size nhỏ12 đến 16 lb.13 psi€6.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANT 10331 Nắp bộ tản nhiệt an toàn 16 psi Kim loại
€8.89 /đơn vị