Stant 10228 | Nắp tản nhiệt Cam-on 7 Psi Metal | 35pa43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp tản nhiệt STANT 10228 Cam-On 7 psi Metal | AH4WUZ 35PA43

STANT 10228 Nắp tản nhiệt Cam-On 7 psi Kim loại

Trong kho
Khoản mục: AH4WUZ phần: 10228Tham chiếu chéo: 35PA43

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€6.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp máy sưởi
Loại dây buộcCảm ơn
Để sử dụng trênCổ cỡ A
KhóaKhông
Vật chấtKim loại
Phạm vi áp6 đến 8 lb.
Xêp hạng7 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐể sử dụng trênPhạm vi ápXêp hạngGiá cả
Nắp tản nhiệt STANT 10230 Cam-On 16 psi Metal | AH4WUU 35PA38 10230Cổ cỡ A14 đến 18 lb.16 psi€6.10
Nắp tản nhiệt STANT 10227 Cam-On 12 đến 18 lbs Kim loại | AH4WUV 35PA39 10227Cổ size nhỏ12 đến 16 lb.13 psi€9.94
Nắp tản nhiệt STANT 10229 Cam-On 13 psi Metal | AH4WUW 35PA40 10229Cổ cỡ A12 đến 16 lb.13 psi€6.27
Nắp tản nhiệt STANT 10233 Cam-On 14 đến 18 lbs Kim loại | AH4WUX 35PA41 10233Cổ size nhỏ14 đến 18 lb.16 psi€10.53
Nắp tản nhiệt STANT 10242 Cam-On 16 psi Metal | AH4WUY 35PA42 10242Cổ kích thước siêu nhỏ14 đến 18 lb.16 psi€11.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANT 10228 Nắp tản nhiệt Cam-On 7 psi Kim loại
€6.09 /đơn vị