Stanley Tr45 | Kim bấm hạng nhẹ Vương miện rộng | 2 giờ6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vương miện rộng kim bấm hạng nhẹ STANLEY TR45 | AC2DJG 2HYR6

STANLEY Vương miện rộng kim bấm nhẹ TR45

Trong kho
Khoản mục: AC2DJG Kiểu: TR45Tham chiếu chéo: 2HYR6
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
€25.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp giấy
Màu cơ thểcơ rôm
Vật liệu cơ thểThép
MàuThép mạ Chrome
Xây dựngNhà thép
Chiều rộng vương miện (In.)29/64
Xếp hạng nhiệm vụNhiệm vụ nhẹ
Chân dài1/4, 5/16, 3/8"
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều dài tổng thể6"
Nguồn điệnHướng dẫn sử dụng
Ứng dụng chínhMục đích chung
Công suất chủ lực120
Loại kim bấmVương miện rộng
KiểuNhiệm vụ nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8205595560
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • 2HYR6 là sự thay thế được đề xuất cho 10D662

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất chủ lựcMàu cơ thểVật liệu cơ thểMàuXây dựngChân dàiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Kim bấm STANLEY TR35 Hẹp 29/64 Màu vàng vương miện | AB7ZBJ 24T315 TR35100Màu vàngnhựaMàu vàngnhựa1/4, 5/16 và 3/8 "5"6.75 "€22.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY Vương miện rộng kim bấm nhẹ TR45
€25.62 /đơn vị