Stanley Stst14027 | Hộp Ngăn Điều Chỉnh Nhựa Màu Đen | 39al10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp ngăn có thể điều chỉnh STANLEY STST14027 Nhựa đen | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Hộp nhựa có ngăn điều chỉnh màu đen

Trong kho
Khoản mục: AH8WUQ phần: STST14027Tham chiếu chéo: 39AL10
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
€27.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp ngăn có thể xếp chồng lên nhau
MàuĐen / Vàng
Độ sâu ngăn3 "đến 12-3 / 4"
Chiều cao ngăn3-1 / 4 "
Chiều rộng ngăn3 "đến 17-1 / 2"
Màu chốtMàu vàng
Loại chốtChốt
Vật chấtNhựa ABS
Số lượng ngăn14
Số lượng ngăn có thể tháo rời8
Chiều cao bên ngoài3.5 "
Chiều dài bên ngoài13 "
Chiều rộng bên ngoài17.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)44.2
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaIL

Chi tiết sản phẩm:

  • ESD dẫn điện: Không
  • Bộ chia có thể tháo rời: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểMụcVật chấtChiều rộng tổng thểSố lượng ngănChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
Hộp 14820 Ngăn STANLEY FMST10 | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "Hộp ngănNhựa chống va đập13 8 / 9 "10---€64.42
Hộp 14920 Ngăn STANLEY FMST10 6 Ngăn | AA13DKB 671UXNUMX FMST149202 8 / 9 "Hộp ngănNhựa chống va đập13 8 / 9 "10---€55.44
Hộp ngăn STANLEY STST14022 14-54 ngăn | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "Hộp ngănNhựa chống va đập11 2 / 5 "14 để 54---€29.58
STANLEY 014725R Hộp 25 Ngăn | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "Hộp ngănnhựa16.5 "25---€32.24
Hộp 14021 Ngăn STANLEY STST10 | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Hộp ngăn có thể xếp chồng lên nhaunhựa-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€15.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY STST14027 Hộp nhựa có ngăn điều chỉnh màu đen
€27.37 /đơn vị