Stanley Stht55134 | Thanh nâng lên Thép đen/vàng 14-1/4 In | 34f825 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY STHT55134 Pry Bar Thép đen / vàng 14-1 / 4 In | AC6MFE 34F825

STANLEY STHT55134 Thanh Nạy Thép đen/vàng 14-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6MFE phần: STHT55134Tham chiếu chéo: 34F825
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
€47.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh Pry phẳng
MàuĐen và vàng
đường kính2.375 "
Vật chấtThép hợp kim carbon
Chiều dài tổng thể14.25 "
Chiều rộng tổng thể3 13 / 16 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy2.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8205593080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhVật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
STANLEY 55-525 Pry Bar có đường viền 15 1/2 inch Chiều dài 1 3/8 inch Chiều rộng | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Thép đã qua xử lý nhiệt15.5 "1.75 "1 / 4 "€22.94
STANLEY 55-526 Thanh tiện ích 21 inch màu vàng với màu đen | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Thép đã qua xử lý nhiệt21 "1.75 "1.75 "€27.62
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 Năm | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Thép cacbon cao rèn12.75 "1.75 "1 / 4 "€16.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY STHT55134 Thanh Nạy Thép đen/vàng 14-1/4 In
€47.51 /đơn vị