STANLEY STHT30830 Thước Dây Thép Màu Vàng/Đen 30 Feet
Khoản mục: AF6VBY
phần: STHT30830Tham chiếu chéo: 20JY24
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thươc dây |
Đai đeo | Có |
Lớp phủ lưỡi | Polymer |
Màu lưỡi | Màu vàng |
Chiều dài lưỡi | 30ft. |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Màu vỏ | Vàng / Đen |
Trường hợp vật liệu | Nhựa ABS |
Loại trường hợp | Đóng |
Loại tốt nghiệp | số phân số |
Tốt nghiệp | 1 / 16 " |
cái móc | 3 đinh tán |
Loại khóa | Push Button |
Loại đo lường | SAE |
Nổi bật | Không được đánh giá |
Đánh dấu Stud | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.91 |
Mã HS | 9017800000 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Tốt nghiệp | Đai đeo | Màu lưỡi | cái móc | Loại khóa | Loại đo lường | Đánh dấu Stud | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | Thươc dây | Thứ 16 | Có | Màu vàng | 3 đinh tán | Push Button | SAE | Có | €9.64 | ||
STHT30825 | Thươc dây | Thứ 16 | Có | Màu vàng | 3 đinh tán | Push Button | SAE | Có | €26.99 | ||
33-516 | Thươc dây | 1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùng | Có | Màu vàng | - | Trang trình bày Chuyển tiếp | SAE | Có | €16.47 | ||
33-530 | Thươc dây | 1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùng | Có | Màu vàng | - | Trang trình bày Chuyển tiếp | SAE | Có | €39.39 | ||
30-305 | Thươc dây | 1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùng | Có | Khả năng hiển thị cao Màu vàng với các vạch đen / đỏ | 3 đinh tán | Chuyển tiếp hàng đầu | SAE | Có | €18.26 | ||
33-525 | Thươc dây | 1/16 | Có | Màu vàng | 3 Đinh tán, Chống ăn mòn với True-Zero (TM) | Trượt về phía trước | SAE | Có | €36.29 | ||
33-735 | Thươc dây | 1/16 | Có | Màu vàng | 3 Đinh tán, Chống ăn mòn với True-Zero (TM) | Chuyển tiếp hàng đầu | SAE | Có | €68.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.