Stanley Pss42-1b | Thép Đinh Tán Mù 1/8 X 1/8 Inch - Pk100 | 24t324 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thép đinh tán mù STANLEY PSS42-1B, Kích thước 1/8 X 1/8, 100Pk | AB7ZBT 24T324

STANLEY Thép đinh tán mù PSS42-1B, Kích thước 1/8 X 1/8, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AB7ZBT phần: PSS42-1BTham chiếu chéo: 24T324
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
€6.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán
Vật liệu cơ thểThép
Kích thước khoan1 / 8 "
Dải lưới0.0625 đến 0.125 "
Đầu Dia.0.250 "
Chiều cao đầu0.04 "
Kiểu đầuTròn
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ0.137 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán1.5 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánBlind
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)260 Lbs.
Độ bền kéo310 Lbs.
UPC45731028602

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318230000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY Thép đinh tán mù PSS42-1B, Kích thước 1/8 X 1/8, 100Pk
€6.30 /đóng gói