<span Class='notranslate'>Stanley </span> Ihtcb1995 4 5xsrs Door Hinge Usp Sts | 5gjg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DOOR HINGE USP STS High Security Template Hinge Concealed | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DOOR HINGE USP STS High Security Template Hinge Concealed

Trong kho
Khoản mục: AE3WEC Model: IHTCB1995 4 5XSRS DOOR HINGE USP STSTham chiếu chéo: 5GJG7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€147.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mẫu bảo mật cao
Loại mangGiấu
MàuPrimer
CornersSquare
Chiều dài lá cửa4.5 "
Chiều rộng lá cửa4.5 "
Độ dày cửa2"
Kết thúcÁo khoác
Chiều dài lá khung4.5 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao4.5 "
Lỗ trên lá4
Độ dày của lá0.187 "
Tải trọng300 lb
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Ghim Dia.21 / 64 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Số lớp StanleyIHTCB199
Số EDP của Stanley925497
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DOOR HINGE USP STS High Security Template Hinge Concealed
€147.96 /đơn vị