Stanley Fbb179 4 5x4 5 Bản Lề Cửa P Stl | Bản lề mông 38nc99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY FBB179 4 5X4 5 bản lề cửa P STL Bản lề mộng đầy đủ 4-1 / 2 inch Chiều cao FBB179 | AH8EMZ 38NC99

STANLEY FBB179 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA P STL Bản lề lỗ mộng đầy đủ Chiều cao 4-1/2 inch FBB179

Trong kho
Khoản mục: AH8EMZ phần: FBB179 4 5X4 5 DOOR HINGE P STLTham chiếu chéo: 38NC99
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
€28.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mông
Loại mangBanh
CornersSquare
Chiều rộng lá cửa1 25 / 32 "
Kết thúcÁo khoác
Chiều rộng lá khung1 25 / 32 "
phần cứngBao gồm
HolesVới
Lỗ trên lá4
Tải trọng75.0 lb
Vật chấtThép
Gắn kếtBắt vít
Số lượng dây0
Sự định hướngKhông cầm tay
Ghim Dia.1.5 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông tăng
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Độ dày cửa yêu cầu1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống dây chằng: Không
  • Chiều cao lá cửa: 4-1 / 2 "
  • Chiều cao lá khung: 4-1/2"
  • Độ dày lá cửa: 0.134 "
  • Độ dày lá khung: 0.134"

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangChiều rộng lá cửaKết thúcChiều rộng lá khungGắn kếtGhim Dia.Chất liệu ghimGiá cả
Bản lề cửa STANLEY F191 4 5X4 32D STS Bản lề mộng hoàn toàn bằng thép Chiều cao 4-1 / 2 inch x Chiều rộng 4 inch | AH8EMT 38NC92 F191 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 32D STSTrơn1.625 "Thép không gỉ Satin1.625 "Bắt vít0.311 "Thép không gỉ€57.74
STANLEY F179 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA 4 STL Bản lề mộng đầy đủ 4-1 / 2 inch Chiều cao bằng đồng Satin | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA 4 STLTrơn1 29 / 32 "Đồng thau sa tanh1 29 / 32 "Bắt vít1.5 "Thép€25.38
Bản lề cửa STANLEY F179 4X4 P STL Bản lề mộng đầy đủ Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch được sơn lót | AH8EMW 38NC95 F179 BẢN LỀ CỬA 4X4 P STLTrơn1.625 "Áo khoác1.625 "Bắt vít1.5 "Thép€8.73
STANLEY FBB167 4 5 BẢN LỀ CỬA HM P STL Bản lề mộng đầy đủ Chiều cao 4-1 / 2 inch FBB167 | AH8EMX 38NC97 BẢN LỀ CỬA FBB167 4 5 HM P STLBanh2 1 / 16 "Áo khoác2 1 / 16 "Một nửa lỗ mộng1.5 "Thép€48.08
Bản lề cửa STANLEY FBB179 4X4 P STL Bản lề mộng hoàn toàn bằng thép Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch | AH8EMY 38NC98 FBB179 BẢN LỀ CỬA 4X4 P STLBanh1.625 "Áo khoác1.625 "Bắt vít1.5 "Thép€27.06
STANLEY FBB179 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA 26D STL Bản lề lỗ đầy đủ 4-1 / 2 inch Chiều cao Satin Chrome | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA 26D STLBanh1 25 / 32 "Satin Chrome1 25 / 32 "Bắt vít1.5 "Thép€24.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY FBB179 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA P STL Bản lề lỗ mộng đầy đủ Chiều cao 4-1/2 inch FBB179
€28.00 /đơn vị