Stanley F179nrp 4 5x4 5 Bản lề cửa P Stl | 5gjp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẢN LỀ CỬA STANLEY F179NRP 4 5X4 5 Bản lề mẫu STL Không thể tháo rời | AE3WGJ 5GJP2

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA P Bản lề mẫu STL Không thể tháo rời

Trong kho
Khoản mục: AE3WGJ Model: F179NRP 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA P STLTham chiếu chéo: 5GJP2
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
€13.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mẫu
Loại mangTrơn
MàuÁo khoác
CornersSquare
Chiều dài lá cửa4.5 "
Chiều rộng lá cửa1 29 / 32 "
Độ dày cửa2"
Kết thúcÁo khoác
Chiều dài lá khung4.5 "
Chiều rộng lá khung1 29 / 32 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao4.5 "
Lỗ trên lá4
Độ dày của lá0.134 "
Tải trọng125 lb
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Ghim Dia.5 / 16 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Số lớp StanleyF179NRP
Số EDP của Stanley050068
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng lá khungLoại mangMàuChiều caoLỗ trên láĐộ dày của láTải trọngVật chấtGiá cả
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DOOR HINGE 3 STL Bản lề mẫu Flush Ball Bright Brass | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA HW 3 STL1 23 / 32 "xả bóngĐồng thau sáng4.5 "40.18 "300 lbThép€61.75
STANLEY FBB168 5X5 HW DOOR HINGE 3 STL Bản lề mẫu Flush Ball Bright Brass | AE3WEE 5GJG9 FBB168 Bản lề CỬA 5X5 HW 3 STL1 31 / 32 "xả bóngĐồng thau sáng5"40.19 "600 lbThép€76.76
STANLEY FBB199 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 32D STS Bản lề Bản lề Ball Chiều cao 4-1 / 2 inch | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 32D STS1 31 / 32 "xả bóngThép không gỉ4.5 "40.18 "125 lbThép không gỉ€98.90
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW CỬA bản lề 32D STS Bản lề Bản lề Ball Chiều cao 4-1 / 2 inch | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW CỬA bản lề 32D STS1 23 / 32 "xả bóngThép không gỉ4.5 "40.18 "300 lbThép không gỉ€104.44
STANLEY FBB199 5X4 5 HW DOOR HINGE 32D STS Mẫu Bản lề Flush Ball Chiều cao 5 inch | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW CỬA bản lề 32D STS1 23 / 32 "xả bóngThép không gỉ5"40.19 "225 lbThép không gỉ€119.32
Bản lề cửa STANLEY FBB168 4 5X4 US26D STL Bản lề có thể tháo rời bóng | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 US26D STL1 31 / 32 "xả bóngChrome mờ4.5 "40.18 "125 lbThép€54.64
BẢN LỀ CỬA STANLEY FBB168 5X4 US26D Bản lề bản lề bóng có thể tháo rời | AE3WEK 5GJH4 FBB168 Bản lề CỬA 5X4 US26D STL1 23 / 32 "xả bóngChrome mờ5"40.19 "225 lbThép€59.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 BẢN LỀ CỬA P Bản lề mẫu STL Không thể tháo rời
€13.82 /đơn vị