STANLEY DWHT70285 Tin Snip Straight 7 Inch Length Black/yellow
Khoản mục: AB7TUW
phần: DWHT70285Tham chiếu chéo: 24A445
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tinners Snip |
Xây dựng | Hợp kim rèn |
Hành động cắt | Sảnh |
Cắt cạnh | Không được đánh giá |
Chiều dài cắt | 1.5 " |
Xử lý Màu | Đen / Vàng |
Thiết kế xử lý | Đệm Grip |
Loại xử lý | Gối |
Loại hàm | Mịn |
Vật chất | Hợp kim rèn |
Máy đo kim loại | 22 Cold Rolled Steel, 26 Stainless Steel |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 7" |
Chốt an toàn | Không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 8203300000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.