STANLEY D4551 689 SN Cửa đóng dài 2-1/2 Inch Chiều dài song song 1 - 5
Khoản mục: AG4YGP
phần: D4551 689 SNTham chiếu chéo: 35GR93
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Door Closer |
Vật liệu cánh tay | Kim loại rèn |
Loại cánh tay | Song song |
Hiệu suất gần hơn | Heavy Duty |
Loại gần hơn | Mở Không Giữ |
Chế độ hoạt động đóng | Thủy lực |
Màu | Gói Bạc |
Giao cửa | Không cầm tay |
Chiều rộng cửa bên ngoài | 48 " |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao nhà ở | 5 11 / 16 " |
Chiều dài nhà ở | 2.5 " |
Chiều rộng nhà ở | 13.125 " |
Chiều rộng cửa bên trong | 48 " |
Tối đa Mở cửa | 180 Degrees |
Phong cách gắn kết | Universal, Parallel, Top Jamb và Standard |
Chiếu từ tường | 4-7 / 8 " |
Kích thước lò xo | Có thể điều chỉnh 1 đến 5 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 8302413000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3551 689 SN | 2.875 " | 2 13 / 16 " | 11.875 " | - | RFQ
| |
D3550 689 SN | 2.875 " | 2 13 / 16 " | 11.875 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.