STANLEY CT107T Round Cable Staple 5/16 7/16 Leg - Pack Of 1000
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Round Crown Cable Staple |
Màu | Gói Bạc |
Xây dựng | Thép, Điểm phân kỳ |
Chiều rộng vương miện (In.) | 5/16 |
Đánh giá | 23 |
Chân dài | 7 / 16 " |
Kiểu | Heavy Duty |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 8305200000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.