STANLEY A45-501H 689 Bộ tay cầm mở rộng tiêu chuẩn chiều dài 3-3/16 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giữ bộ cánh tay mở |
Vật liệu cánh tay | Kim loại rèn |
Loại cánh tay | Tiêu chuẩn |
Hiệu suất gần hơn | Heavy Duty |
Loại gần hơn | Giữ Mở |
Chế độ hoạt động đóng | Thủy lực |
Màu | Gói Bạc |
Giao cửa | Không cầm tay |
Chiều rộng cửa bên ngoài | 48 " |
Kết thúc | Nhôm |
Chiều cao nhà ở | 1" |
Chiều dài nhà ở | 3.187 " |
Chiều rộng nhà ở | 4" |
Chiều rộng cửa bên trong | 48 " |
Tối đa Mở cửa | 180 Degrees |
Phong cách gắn kết | Universal, Parallel, Top Jamb và Standard |
Chiếu từ tường | 3-3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.91 |
Mã HS | 8302413000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.