Stanley 89-875 | Kềm cắt cuối 6-1/2 In | 10d199 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kềm cắt cuối STANLEY 89-875 6-1 / 2 In | AA2BZC 10D199

STANLEY 89-875 Kềm cắt đầu 6-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2BZC Mẫu: 89-875Tham chiếu chéo: 10D199
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
€30.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt cuối
Năng lực cắt / Vật liệu25 / 64 "
Cắt cạnh
Xử lý MàuĐen
Loại xử lýNhúng
Hàm dài25 / 64 "
Hàm rộng1 11 / 32 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaTH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 89-875 Kềm cắt đầu 6-1/2 In
€30.95 /đơn vị