Stanley 89-819 | Phát hành nhanh Ratchet 1/2 Kích thước ổ đĩa 10-1/4 Chiều dài | 38wf37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 89-819 Quick Release Ratchet 1/2 Kích thước ổ 10-1 / 4 Chiều dài | AH8MEX 38WF37

STANLEY 89-819 Bánh cóc nhả nhanh 1/2 Kích thước ổ đĩa 10-1/4 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AH8MEX Mẫu: 89-819Tham chiếu chéo: 38WF37
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
€44.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhát hành nhanh Ratchet
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúccơ rôm
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầu
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing6.9 Degrees
Số răng52
Chiều dài tổng thể10.25 "
Reversing
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
STANLEY 89-817 Ratchet nhả nhanh 1/4 Kích thước ổ 6-1/8 Chiều dài | AH8MEV 38WF35 89-8171 / 4 "6.125 "€30.36
STANLEY 89-818 Nhả nhanh Tay Ratchet 3/8 Kích thước ổ 8 Chiều dài | AH8MEW 38WF36 89-8183 / 8 "8"€35.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 89-819 Bánh cóc nhả nhanh 1/2 Kích thước ổ đĩa 10-1/4 Chiều dài
€44.61 /đơn vị