Stanley 87-473 | Cờ lê điều chỉnh 1-3/8 Inch Full Polish | 38wf08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 87-473 Cờ lê điều chỉnh 1-3 / 8 Inch Full Polish | AH8MDW 38WF08

STANLEY 87-473 Cờ lê điều chỉnh 1-3/8 inch Full Polish

Trong kho
Khoản mục: AH8MDW Mẫu: 87-473Tham chiếu chéo: 38WF08
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
€35.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ lết điều chỉnh
Kiểu kết thúclỗ hang
Kết thúccơ rôm
Kiểu kẹpTrơn
Hàm công suất1.375 "
Vật chấtThép
Chiều dài danh nghĩa12 "
Chiều dài tổng thể12 "
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcHàm công suấtChiều dài tổng thểGiá cả
STANLEY 87-471 Cờ lê điều chỉnh 1-3 / 16 Inch Full Polish | AH8MDV 38WF07 87-471cơ rôm1.187 "10 "€24.74
STANLEY 90-947 Cờ lê điều chỉnh 15/16 Inch Black Oxide | AH8MDX 38WF09 90-947Oxit đen15 / 16 "6"€27.41
STANLEY 90-949 Cờ lê điều chỉnh 1-7 / 32 inch Oxit đen | AH8MDY 38WF10 90-949Oxit đen1-7 / 32 "10 "€45.77
STANLEY 90-950 Cờ lê điều chỉnh 1-21/32 Inch Đen Oxit | AH8MDZ 38WF11 90-950Oxit đen1-21 / 32 "12 "€61.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 87-473 Cờ lê điều chỉnh 1-3/8 inch Full Polish
€35.00 /đơn vị