Stanley 57-543 | Búa Mặt Mềm 21 Oz | 6r340 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 57-543 Búa mềm 21 Oz | AF2CAK 6R340

STANLEY 57-543 Búa mặt mềm 21 Oz

Trong kho
Khoản mục: AF2CAK Mẫu: 57-543Tham chiếu chéo: 6R340

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€54.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa thổi chết
Đường kính mặt1.75 "
HandlePolyurethane trên thép
Xử lý Màutrái cam
Xử lý vật liệuUrethane trên thép
Màu đầutrái cam
Trưởng Chiều dài5.25 "
Vật liệu đầuĐúc, thép bắn bên trong
Trọng lượng đầu21 oz.
Không đánh dấu
Chiều dài tổng thể12.875 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuMặt mềm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuMụcChiều dài tổng thểKiểuGiá cả
STANLEY 57-531 Búa mềm 18 Oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Đúc, thép bắn bên trong18 oz.Búa chết không tia lửa11 "Mặt mềm, Không bắt sáng, Màu cam có độ hiển thị cao€47.32
Đầu tiêu chuẩn của búa STANLEY 57-532 | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Đúc, thép bắn bên trong21 oz.Búa thổi chết12.75 "Mặt mềm€50.56
STANLEY 57-533 Búa mềm 42 Oz | AE3CJK 5C934 57-5332.5 "4.75 "Đúc, thép bắn bên trong42 oz.Búa chết không tia lửa14 "Mặt mềm, Không bắt sáng, Màu cam có độ hiển thị cao€76.77
STANLEY 57-530 Búa mềm 10 Oz | AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Đúc, thép bắn bên trong10 oz.Búa thổi chết10 "Mặt mềm€40.20
STANLEY 57-534 Búa Thổi Chết 52 Oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Đúc, thép bắn bên trong52 oz.Búa thổi chết16 "Mặt mềm€102.76
Búa mặt mềm STANLEY 57-540 5 Oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Đúc, thép bắn bên trong5 oz.Búa thổi chết9.375 "Mặt mềm€38.77
STANLEY 57-542 Búa mềm 18 Oz | AF2CAJ 6R339 57-5421.5 "4.25 "Đúc, thép bắn bên trong18 oz.Búa thổi chết12 "Mặt mềm€46.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 57-543 Búa mặt mềm 21 Oz
€54.72 /đơn vị