Stanley 55-116 | Thanh khuôn/Kéo đinh 8 Inch Đen | 6grl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 55-116 Thanh khuôn / Máy kéo đinh 8 Inch Đen | AE8ZCY 6GRL4

STANLEY 55-116 Thanh khuôn/Kéo đinh 8 inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AE8ZCY Mẫu: 55-116Tham chiếu chéo: 6GRL4
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
€20.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ kéo móng tay
MàuĐen
đường kính7 / 8 "
Vật chấtThép đã qua xử lý nhiệt
Chiều dài tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể1.75 "
Danh mục phụ Pry BarKéo móng tay
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207907585
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhVật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
STANLEY 55-126 Claw Pry Bar Thép 10 inch | AA8AEW 16W837 55-126Màu vàng1 / 2 "Thép hợp kim10 "1 / 2 "1 / 2 "€23.47
Máy kéo móng STANLEY 55-115 Chiều dài 12 inch | AE4QCA 5ME50 55-115màu xám13 / 32 "Thép cacbon cao được xử lý nhiệt12 "5 / 8 "13 / 32 "€29.96
Máy Kéo Móng STANLEY 55-113 8 Inch Đen | AE8ZCX 6GRL3 55-113Đen1.5 "Thép đã qua xử lý nhiệt8"4"1.5 "€19.15
Máy kéo móng STANLEY 55-114 10 inch Đen | AE8ZDA 6GRL6 55-114Đen1.5 "Thép đã qua xử lý nhiệt10 "4"1.5 "€23.69
STANLEY 55-123 Móng Vuốt 14 Inch Đen | AE8ZDC 6GRL8 55-123Đen1"Thép đã qua xử lý nhiệt14 "1"1"-
RFQ
Máy kéo móng STANLEY 55-035 | AF2CAA 6R299 55-035Đen và vàng3 / 4 "Thép đã qua xử lý nhiệt11 "5 / 8 "3 / 4 "€28.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 55-116 Thanh khuôn/Kéo đinh 8 inch Đen
€20.93 /đơn vị