Stanley 54-524 | Ball Pein Hammer Dead Blow 24 Ounce | 6r294 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 54-524 Ball Pein Hammer Đòn chết 24 Ounce | AF2BZY 6R294

STANLEY 54-524 Ball Pein Hammer Đòn chết 24 Ounce

Trong kho
Khoản mục: AF2BZY Mẫu: 54-524Tham chiếu chéo: 6R294
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
€102.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa bóng
Đường kính mặt1.5 "
HandleThép đúc, thép gia cường
Xử lý Màutrái cam
Xử lý vật liệuUrethane trên thép
Màu đầutrái cam
Đầu Dia.1-1 / 2 "
Trưởng Chiều dài4.437 "
Vật liệu đầuHợp kim thép tôi luyện
Trọng lượng đầu24 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể12.875 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểubóng chày

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtĐầu Dia.Trưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểGiá cả
STANLEY 54-532 Ball Pein Hammer Đòn chết 32 Ounce | AF2BZZ 6R296 54-5321.25 "1-1 / 4 "4.75 "32 oz.14 "€127.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 54-524 Ball Pein Hammer Đòn chết 24 Ounce
€102.68 /đơn vị