vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY 34-760 Băng đo 1/2 inch x 100 feet Màu vàng với màu đen | AE4QBW 5ME45

STANLEY 34-760 Thước dây 1/2 inch x 100 feet màu vàng với màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE4QBW Mẫu: 34-760Tham chiếu chéo: 5ME45
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
€34.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐo băng dài
Đai đeoKhông
Lớp phủ lưỡiKhông áp dụng
Màu lưỡiMàu vàng
Chiều dài lưỡi100ft.
Vật liệu lưỡiSợi thủy tinh
Độ rộng của lưỡi kiếm1 / 2 "
Màu vỏVàng / Đen
Trường hợp vật liệuNhựa ABS
Loại trường hợpMở
Loại tốt nghiệpin./ft./Số thập phân
Tốt nghiệpft./in. 1/8 và ft. 1/10, 1/100
Loại xử lýTay cầm cao su chống trượt
cái mócGấp True-Zero (TM)
Loại khóaKhông áp dụng
Loại đo lườngSAE
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu StudKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)40.39
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS9017800000
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại tua lại (Thủ công)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpChiều dài lưỡiVật liệu lưỡicái mócĐánh dấu StudĐộ rộng của lưỡi kiếmMàu vỏTrường hợp vật liệuGiá cả
STANLEY 34-790 Băng đo 1/2 inch x 100 feet Màu vàng với màu đen | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100ft.Sợi thủy tinhGấp True-Zero (TM)Không1 / 2 "Vàng / ĐenNhựa ABS €33.30
STANLEY 34-793 Băng đo 1/2 inch x 200 feet Màu vàng với màu đen | AE4AUR 5HL25 34-7931/8200ft.Sợi thủy tinhGấp True-Zero (TM)Không1 / 2 "Vàng / ĐenNhựa ABS €39.38
STANLEY 34-762 Băng đo 1/2 inch x 300 feet Màu vàng với màu đen | AE4QBX 5ME46 34-762ft./in. 1/8 và ft. 1/10, 1/100300ft.Sợi thủy tinhGấp True-Zero (TM)Không1 / 2 "Vàng / ĐenNhựa ABS €74.68
STANLEY 34-103 Băng dài 3/8 Inch x 50 feet Màu vàng | AE6KJF 5TG48 34-1031/850ft.ThépCó đinh tán, chống ăn mòn với True-Zero (TM)3 / 8 "Màu vàngNhựa ABS €25.88
STANLEY 34-106 Băng dài 3/8 Inch x 100 feet Màu vàng | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100ft.ThépCó đinh tán, chống ăn mòn với True-Zero (TM)3 / 8 "Màu vàngNhựa ABS €32.14
STANLEY 34-130 Băng đo 3/8 inch x 100 feet Màu vàng với màu đen | AF2UAD 6XV49 34-1301/8100ft.Thép không gỉCó đinh tán, chống ăn mòn với True-Zero (TM)3 / 8 "Vàng / ĐenNhựa ABS với tay cầm cao su đúc€47.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY 34-760 Thước dây 1/2 inch x 100 feet màu vàng với màu đen
€34.14 /đơn vị