STANLEY Lưỡi cắt phẳng 15-252K Lưỡi cắt 9 inch có thể đảo ngược 13tpi
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa cắt phẳng |
Chiều dài lưỡi | 10 " |
Chức năng | Trên bề mặt cắt |
Thiết kế xử lý | Tay cầm đệm công thái học |
Chiều dài | 15 " |
Răng trên mỗi Inch | 13 |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu | Có thể đảo ngược |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.91 |
Mã HS | 8202100000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.