STANLEY 11-085 Giá treo dây
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ dây |
Những Đặt Giữ (Holds) | Bộ phận thải bỏ lưỡi 1C085 |
Vật chất | Dây thép |
Chiều cao tổng thể | 9.187 " |
Chiều dài tổng thể | 6.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 9.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.