STANLEY 11-081 Bộ thùng chứa thải bỏ
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng thải bỏ lưỡi dao |
Xây dựng | Tác động cao, nhựa chống đâm thủng |
Những Đặt Giữ (Holds) | Thay đổi tùy thuộc vào loại lưỡi |
Vật chất | Tác động cao, nhựa chống đâm thủng |
Chiều cao tổng thể | 9.187 " |
Chiều dài tổng thể | 6.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 9.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.89 |
Mã HS | 8211945000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-080 | 7.25 " | 5.75 " | 8.75 " | €25.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.