STAFFORD MFG WC2SM020 Vòng cổ trục vặn, Chia 2 mảnh, ID 20mm, SS
khoản mục: CJ6JZD
phần: WC2SM020
€67.68 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ áo cánh |
Kích thước lỗ khoan | 20 mm |
Lớp | 303 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 40mm |
Vật liệu trục vít | 18-8 thép không gỉ |
Kích thước vít | M6 x 1.0 x 16 mm |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 15mm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Lớp | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2LM010 | 10 mm | 1215 | Thép | 24mm | Thép hợp kim | M3 x 0.5 x 10 mm | 9mm | €33.45 | RFQ
|
WC2LM012 | 12 mm | 1215 | Thép | 28mm | Thép hợp kim | M4 x 0.7 x 12 mm | 11mm | €29.92 | RFQ
|
WC2LM014 | 14 mm | 1215 | Thép | 30mm | Thép hợp kim | M4 x 0.7 x 16 mm | 11mm | €27.24 | RFQ
|
WC2LM015 | 15 mm | 1215 | Thép | 34mm | Thép hợp kim | M5 x 0.8 x 16 mm | 13mm | €30.35 | RFQ
|
WC2LM016 | 16 mm | 1215 | Thép | 34mm | Thép hợp kim | M5 x 0.8 x 16 mm | 13mm | €30.11 | RFQ
|
WC2LM017 | 17 mm | 1215 | Thép | 36mm | Thép hợp kim | M5 x 0.8 x 16 mm | 13mm | - | RFQ
|
WC2LM018 | 18 mm | 1215 | Thép | 36mm | Thép hợp kim | M5 x 0.8 x 16 mm | 13mm | €25.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.