Kẹp STAFFORD MFG UPS-A100100N, 90 độ, Lỗ khoan 1 x 1 inch, Nhôm, Anodized đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái kẹp |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Kết thúc | Đen Anodized |
Lớp | 2024-T351 |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 10-32 |
tổng chiều dài | 3" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan A | Kích thước lỗ khoan B | Bên ngoài Dia. | tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS-A008008N | 0.500 " | - | - | 1.375 " | 2" | - | RFQ
|
UPS-A012008N | - | 0.750 " | 0.500 " | 1.750 " | 2.500 " | - | RFQ
|
UPS-A012012N | 0.750 " | - | - | 1.750 " | 2.500 " | - | RFQ
|
UPS-A100008N | - | 1" | 0.500 " | 2" | 3" | - | RFQ
|
UPS-A100012N | - | 1" | 0.750 " | 2" | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.