STAFFORD MFG UPS-A012BM Ball End Mount, ID 3/4 inch, Nhôm, Anodized đen
khoản mục: CJ6KBN
Model: UPS-A012BM
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núi |
Kết thúc | Đen Anodized |
Lớp | 2024-T351 |
Bên trong Dia. | 0.750 " |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 1.750 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 10-32 |
tổng chiều dài | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
UPS-A008BM | 0.500 " | 1.375 " | 1" | - | RFQ
|
UPS-A100BM | 1" | 2" | 1" | - | RFQ
|
UPS-A008BMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.375 " | - | RFQ
|
UPS-A012BMU | 0.750 " | 1.750 " | 2.375 " | - | RFQ
|
UPS-A100BMU | 1" | 2" | 2.375 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.