STAFFORD MFG UPS-A008SMU Giá trượt, Kẹp vạn năng, ID 1/2 inch, Nhôm, Anodized đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núi |
Kết thúc | Đen Anodized |
Lớp | 2024-T351 |
Bên trong Dia. | 0.500 " |
Vật chất | Nhôm |
Bên ngoài Dia. | 1.625 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 10-32 |
tổng chiều dài | 2.750 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
UPS-A008SM | 0.500 " | 1.375 " | 1.375 " | - | RFQ
|
UPS-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | - | RFQ
|
UPS-A100SM | 1" | 2" | 2.125 " | - | RFQ
|
UPS-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | - | RFQ
|
UPS-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.