STAFFORD MFG UPS-12BS012 Trục cuối bi, Chiều dài 6 inch, Đường kính trục 3/4 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thân cây |
Vật chất | Thép không gỉ |
Trục Dia. | 0.750 " |
tổng chiều dài | 12 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trục Dia. | tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
UPS-06BS008 | 0.500 " | 6" | - | RFQ
|
UPS-06BS012 | 0.750 " | 6" | - | RFQ
|
UPS-06BS100 | 1" | 6" | - | RFQ
|
UPS-12BS008 | 0.500 " | 12 " | - | RFQ
|
UPS-12BS100 | 1" | 12 " | - | RFQ
|
UPS-18BS008 | 0.500 " | 18 " | - | RFQ
|
UPS-18BS012 | 0.750 " | 18 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.